ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO386N LAMP. LED TAVOLO NERA INT.TOUCH 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm
Altezza / Profondità - 385 mm
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 0...3 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443674165
Codice prodotto
ALPJO386N
Cod. produttore
JO386N
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Altezza / Profondità:
385 mm
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
0...3 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Non dimmerabile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Diametro:
110 mm