ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO386C Portable battery lamp - Plana Series - Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm
Altezza / Profondità - 385 mm
Tensione nominale - 0...3 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675001
Codice prodotto
ALPJO386C
Cod. produttore
JO386C
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Altezza / Profondità:
385 mm
Tensione nominale:
0...3 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Non dimmerabile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Diametro:
110 mm






