ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO385N LED desk lamp with Touch switch - 5W - Black


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 310 lm
Altezza / Profondità - 336 mm
Tipo di tensione - AC
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666573
Codice prodotto
ALPJO385N
Cod. produttore
JO385N
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
310 lm
Altezza / Profondità:
336 mm
Tipo di tensione:
AC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
100...240 V
Classe di protezione:
II
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Non dimmerabile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Fattore di potenza:
0.4
Diametro:
125 mm