ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/505-12K PRO AL PER CARTONGESSO COVER PC OPACO...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663220
Codice prodotto
ALPJO381/505-12K
Cod. produttore
JO381/505-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 3m, -n. 1 copertura da 3m -n. 2 terminali di chiusura in plastica Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno. Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze. La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 23W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 3m Larghezza: 54.51mm Larghezza interna: 10.6mm Altezza: 14mm Peso alluminio al metro: 172g/m Peso cover al metro: 26g/m Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.