pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/005-12K PRO AL ANGOLARE COVER PC OPACO TONDA ...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443645592

Codice prodotto

ALPJO381/005-12K

Cod. produttore

JO381/005-12K

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 14W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 16mm Larghezza interna: 10mm Altezza: 16mm Peso alluminio al metro: 90g/m Peso cover al metro: 30g/m Materiale corpo: Alluminio anodizzato Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA. Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisitidi installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.