ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/830-12P Opal PC Cover for aluminum profiles - 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8017443642089
Codice prodotto
ALPJO380/830-12P
Cod. produttore
JO380/830-12P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 copertura da 2m Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno. Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze. Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate. ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 14.5mm Larghezza interna: 13.2mm Altezza: 5.5mm Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura illustrata è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione. Utilizzare la copertura solo con nastri ledIP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.