pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/154N-12P PRO AL ANGOLARE NERO COVER PC OPACO -...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443671973

Codice prodotto

ALPJO380/154N-12P

Cod. produttore

JO380/154N-12P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio -n. 1 copertura ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 25W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 20mm Larghezza interna: 17.3mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Policarbonato opaco