ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/154B-12P3 PRO AL ANGOLARE BIANCO COVER PC OPACO...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443646643
Codice prodotto
ALPJO380/154B-12P3
Cod. produttore
JO380/154B-12P3
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio -n. 1 copertura ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 25W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 3m Larghezza: 20mm Larghezza interna: 17.3mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Codice RAL: RAL9016 Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per dannio malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.