pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/104-32P PRO AL COVER PMMA OPACO - 2M PR/PZ

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443641952

Codice prodotto

ALPJO380/104-32P

Cod. produttore

JO380/104-32P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 30W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 42.9mm Larghezza interna: 21mm Altezza: 15.7mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio anodizzato Colore corpo: Naturale Diffusore: PMMA opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.