ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/102-12P3 PRO AL COVER PC OPACO - 3M PR/PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443643949
Codice prodotto
ALPJO380/102-12P3
Cod. produttore
JO380/102-12P3
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio -n. 1 copertura ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 3m Larghezza: 18.4mm Larghezza interna: 12mm Altezza: 9.6mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivatida un uso inappropriato del profilo.