ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/086N-12P PRO AL NERO COVER PC OPACO - 2M PR/PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443654105
Codice prodotto
ALPJO380/086N-12P
Cod. produttore
JO380/086N-12P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 19W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 18.4mm Larghezza interna: 12.4mm Altezza: 13mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.