ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/078-12P PRO AL COVER PC OPACO - 2M PR/PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443642690
Codice prodotto
ALPJO380/078-12P
Cod. produttore
JO380/078-12P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 15mm Larghezza interna: 10mm Altezza: 6.9mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA. Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambientenon superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.