pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/075-50P PRO AL ANGOLARE 15X15X2MM - 2M PR/PZ

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443641747

Codice prodotto

ALPJO380/075-50P

Cod. produttore

JO380/075-50P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 19W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 15mm Larghezza interna: 14mm Altezza: 15mm Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Nessuno ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.