ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37208305PW Led strip 120 Led/m 3528 - 230Vac - 8W/m - Polar white - 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443655454
Codice prodotto
ALPJO37208305PW
Cod. produttore
JO37208305PW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3528 n. Led al metro: 120 led/m Lunghezza max in cascata: 50m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso Nastro Led: 490lm/m Flusso @ 50cm: 245lm CRI: 94 Angolo di emissione: 110° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 8W/m Potenza 50cm: 4W Potenza unità minima: 4W Fattore di potenza PF: 0.9 Fattore di sfasamento DF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 60 Lunghezza taglio minima: 500mm Larghezza: 15mm Spessore: 6.5mm Altezza: 6mm Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Tipo di protezione: Tubo siliconico Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz. Proteggere l'ingresso tramite fusibile. Si raccomanda l’installazione in posizione inaccessibile a persone o animali. Accessori inclusi: 2 Clip/m










