pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3711024F5W1 FLEX 240L/M 2835 24V 10W/M 3000K F 5M

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681064

Codice prodotto

ALPJO3711024F5W1

Cod. produttore

JO3711024F5W1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 n. Led al metro: 240 led/m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 800 CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 10W/m Potenza unità minima: 0.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 50mm Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Tubo siliconico Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: 40 / 40°C