ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO36512243RGB Led strip 60 Led/m 3535 - 24Vdc - 12W/m - RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657595
Codice prodotto
ALPJO36512243RGB
Cod. produttore
JO36512243RGB
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: RGB Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3535 n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGB Flusso Nastro Led: 360lm/m Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 12W/m Potenza unità minima: 1.2W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 10mm Spessore: 3.5mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Resina Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C










