pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO363101210Y Striscia Led COB - 10W/m - 12Vdc - Giallo

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681439

Codice prodotto

ALPJO363101210Y

Cod. produttore

JO363101210Y

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB n. Led al metro: 480 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Giallo Lunghezza d'onda: 588nm Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 12Vdc Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 25mm Spessore: 2.6mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Resina Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C