ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35314241DNW STRISCIA LED COB 12MM 24VDC 14W/M NW ...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685130
Codice prodotto
ALPJO35314241DNW
Cod. produttore
JO35314241DNW
Produttore
ALP
Striscia led digitale dimmerabile controllabile a singoli tratti detti pixel. Tramite il controller ALC244 è possibile realizzare effetti di animazione progressivi detti running. ** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso Nastro Led: 1160lm/m Flusso @ 50cm: 580lm CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 14W/m Potenza 50cm: 7W Potenza unità minima:1.4W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 13mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C