pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3501941128NW N.LED 5M 112L/M 2835 1W 24V 19.2W/M B...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443682863

Codice prodotto

ALPJO3501941128NW

Cod. produttore

JO3501941128NW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.95 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 1W n. Led al metro: 112 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso Nastro Led: 3400lm/m Flusso @ 50cm: 1700lm CRI: 80 Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: C Potenza Nastro Led: 19.2W/m Potenza 50cm: 9.6W Potenza unità minima: 2.4W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 125mm Larghezza: 10mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C