ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3501441255WW NAS.LED5M 60L/M 5050 12V 14.4W/M BC IP20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443627055
Codice prodotto
ALPJO3501441255WW
Cod. produttore
JO3501441255WW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Rame
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso Nastro Led: 1152lm/m
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Dimensioni: 5m x 10mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni:Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


