pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35012243RGB N.LED 5M 60L/M 3535 24V 12W/M RGB IP20

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443654372

Codice prodotto

ALPJO35012243RGB

Cod. produttore

JO35012243RGB

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: RGB Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3535 n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGB Flusso Nastro Led: 540lm/m Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 12W/m Potenza unità minima: 1.2W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 10mm Spessore: 1.82mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C