ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3500481231WW N.LED B.5M 60L/M 3528 12V 4.8W/M BC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443626461
Codice prodotto
ALPJO3500481231WW
Cod. produttore
JO3500481231WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3528 n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso Nastro Led: 334lm/m Flusso @ 50cm: 167lm CRI: 90 Angolo di emissione: 114° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 4.8W/m Potenza 50cm: 2.4W Potenza unità minima: 0.24W Tens. funzionamento DC: 12Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 3 Lunghezza taglio minima: 50mm Larghezza: 8mm Spessore: 1.4mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C









