ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/045CCT BARRA LED 1200MM 40W 230VAC CCT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1200 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 30000 h
Diametro - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675544
Codice prodotto
ALPJO302/045CCT
Cod. produttore
JO302/045CCT
Produttore
ALP
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
84 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Corrente nominale:
0...250 mA
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0