pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/022WW BARRA LED 570MM 8W 720LM 3000K 230VAC

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 570 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 30000 h

  • Diametro - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640313

Codice prodotto

ALPJO302/022WW

Cod. produttore

JO302/022WW

Produttore

ALP

Lunghezza:

570 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

23 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Descrizione Barra led basso profilo prolungabile con interruttore. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Tipo di led: smd 2835 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 680lm CRI: 80 ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 8W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 570mm Larghezza: 23mm Altezza: 36mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete, A soffitto Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata. Il primo interruttore ** non ** controlla le barre successive. E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.