ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/012NW BARRA LED 545MM 12W 4000K 230VAC CON INT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639997
Codice prodotto
ALPJO302/012NW
Cod. produttore
JO302/012NW
Produttore
ALP
Descrizione Barra led basso profilo prolungabile con interruttore. Ruotabile di 70°. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 56 Pezzi in cascata: 18 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 810lm CRI: 80 Angolo di emissione: 115° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 12W Fattore di potenza PF: 0.7 Tens. funzionamento AC: 230Vac (100‑240Vac) Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 545mm Larghezza: 24.5mm Altezza: 69mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete, A soffitto Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio anodizzato Colore corpo: Grigio Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata. Il primo interruttore ** non ** controlla le barre successive.