ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-652 DALI-PWM converter - 4 addresses slave

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443608061
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-652
Cod. produttore
JO-CONTR-652
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM. Tale decoder è dotato di 4 indirizzi DALI ed è quindi in grado di controllare indipendentemente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM. Frequenza PWM: 700Hz ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Metodo di controllo: DALI ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 178mm Larghezza: 45mm Altezza: 19mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).






