ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-410 DMX-PWM decoder - Slave mode - 3 RGB channels


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583702
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-410
Cod. produttore
JO-CONTR-410
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Controller Ricevitore DMX, permette di decodificare i segnali DMX e pilotare tramite PWM nastri Led e altre sorgenti luminose a bassa tensione dimmerabili. Il JO-CONTR-410 ha due modalità di funzionamento, selezionabili tramite il DIP Switch 10 "FUN": ** - Opzione 1, Decoder - DIP switch 10 "FUN" impostato su OFF (0) ** La centralina può essere utilizzata come decoder DMX-PWM. Il controllo colori, intensità, effetti è demandato alla centralina Master DMX (ad esempio JO-CONTR-420). Tramite gli appositi DIP switch è possibile impostare l'indirizzo di Base scegliendolo tra i 512 indirizzi del protocollo DMX. La centralina decodificherà i canali come da seguente schema: - uscita CH1/R: canale DMX Base+0; - uscita CH2/G: canale DMX Base+1; - uscita CH3/B: canale DMX Base+2. ** - Opzione 2, Stand Alone - DIP switch 10 "FUN" impostato su ON (1) ** La centralina può essere utilizzata in modalità controller RGB PWM indipendente dal controllo DMX. In questo caso con la centralina è possibile realizzare i seguenti effetti: colori statici e dinamici. I programmi memorizzati sono quelli riportati in tabella. ** Dati Tecnici ** Tensione d’Ingresso: 5/12/24Vdc Uscita: 3 canali PWM - Tensione come ingresso Tipo uscita: morsetti Corrente: 4A per canale Potenza: 12V x 4A x 3Ch = 144W 24V x 4A x 3Ch = 288W Metodo di connessione: Anodo Comune (+ comune) Metodo di controllo: input DMX o Stand-Alone Modi di funzionamento: 9 (7 statici e 2 dinamici) Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C Dimensioni: 165x68x40mm Connettori DMX: n. 2 XLR 3 poli (entra-esci) n. 2 RJ45 8 poli (entra-esci) ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGB Metodo di controllo: DMX ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 5/12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 4A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 144W Potenza nominale (24V): 288W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 68mm Larghezza: 165mm Altezza: 40mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Modi di funzionamento ** 1 ON Rosso fisso intensità non regolabile 2 ON Verde fisso intensità non regolabile 3 ON Blu fisso intensità non regolabile 4 ON Giallo fisso intensità non regolabile 5 ON Viola fisso intensità non regolabile 6 ON Ciano fisso intensità non regolabile 7 ON Bianco fisso intensità nonregolabile 8 ON Rotazione 3 colori 9 ON Rotazione 7 colori (RGBYPCW) velocità regolabile Modo 8 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder) Modo 9 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)