pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-236P Mini RF RGBW remote control - Single zone

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Struttura - no

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640764

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-236P

Cod. produttore

JO-CONTR-236P

Produttore

ALP

Montaggio su guide DIN:

no

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Struttura:

no

Lunghezza:

55 mm

Incasso:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

11 mm

Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW. Il telecomando JO-CONTR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure ad una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite il tasto “RGB” la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto “W”. Inoltre è possibile regolare l’intensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione. ** Caratteristiche Tecniche Telecomando ** Frequenza: 868MHz Alimentazione: 3V Batterie: CR2430 Raggio d'azione: 30m Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer Zone: 1 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Telecomando Adatto per: RGBW Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 55mm Larghezza: 55mm Altezza: 11mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Note ** Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica ** (non incluso) ** . Un telecomandoJO-CONTR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all’interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore.