ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-235 RGBW LED strip remote control


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625464
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-235
Cod. produttore
JO-CONTR-235
Produttore
ALP
Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW. Il telecomando JO-CONTR-235, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite rotella la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco. Inoltre è possibile regolare l’intensità (dimmer) della colorazione scelta tramite i tasti funzione. È possibile selezionare fino a dieci modalità dinamiche di rotazioni di colore RGB e modificarne la velocità di transizione. ** Caratteristiche ** - Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4). - Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore ** (non incluso) ** - Ad ogni ricevitore può essere collegato una striscia RGBW oppure una striscia RGB e una striscia Bianca - Per ogni zona possono essere salvati fino a tre stati dinamici oppure fissi (memoria). ** Caratteristiche Tecniche Telecomando ** Frequenza: 868MHz Batterie: 3 x AAA (1,5V) Raggio d'azione: 30m Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona) ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Telecomando Adatto per: RGBW Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 120mm Larghezza: 55mm Altezza: 17mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero ** Note ** Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica ** (non incluso) ** . Un telecomando JO-CONTR-235 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all’interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore.