ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-233 CONTROLLER LED RGB 8A/CH 12/24V CON TEL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443620605
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-233
Cod. produttore
JO-CONTR-233
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB. Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate. Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamentoimpostato dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGB Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 8A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 288W Potenza nominale (24V): 576W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 83mm Larghezza: 79mm Altezza: 33mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Modi di funzionamento: 17 (7 statici e 10 dinamici) ** 1 Rosso fisso intensità modificabile 2 Verde fisso intensità modificabile 3 Blu fisso intensità modificabile 4 Viola fisso intensità modificabile 5 Giallo fisso intensità modificabile 6 Ciano fisso intensità modificabile 7 Bianco fisso intensità modificabile 8 Strobo tre colori luminosità e velocità modificabili 9 Strobo sette colori luminosità e velocità modificabili 10 Transizione tre colori graduali velocità modificabile 11 Transizione tre colori dissolvenza velocità modificabile 12 Transizione sette colori graduali velocità modificabile 13 Transizione sette colori dissolvenza velocità modificabile 14 Flash 3 colori 15 Flash 7 colori 16 Flash 3 colori veloci 17 Flash 7 colori veloci 18 Autoplay ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). ** Contenuto della confezione ** 1 x Controller 1 x Telecomando (batterie 3xAAA non incluse) 1 x Manuale d’uso