ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-030/1 AMPLIF.X DIMMER 1X8A 12-36VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443647640
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-030/1
Cod. produttore
JO-CONTR-030/1
Produttore
ALP
Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche. L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Amplificatore Adatto per: Monocolore ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 95mm Larghezza: 37mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).






