pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-023ST DIMMER MONO COL. 10A/3CH 12/24V CON TEL.

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443648746

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-023ST

Cod. produttore

JO-CONTR-023ST

Produttore

ALP

** Caratteristiche ** Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche. L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off. Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 10A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 360W Potenza nominale (24V): 720W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 91mm Larghezza: 90mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** - I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati. Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie. Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo. Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN. Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati. E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare. - L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).