ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-018DIN 1-10V dimmer - 12/24/36Vdc - 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625624
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-018DIN
Cod. produttore
JO-CONTR-018DIN
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Dimmer 1-10V per barra DIN attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc). Funzionamento: E' possibile controllare l'accensione on-off grazie all'ingresso 1-10V. - contatto chiuso --> uscita spenta - contatto aperto --> uscita accesa (intensità 100%) E' possibile regolare l'intensità dell'uscita in modo graduale fornendo all'ingresso 1-10V una tensione da 0 a 10V oppure tramite potenziometro con valore di 470kOhm. L'ingresso è dotato di resistenza di pull-up pari a 30 kOhm. - input 0-1V --> uscita spenta - input 1-10V --> uscita regolata in modo proporzionale - input 10V --> uscita accesa (intensità 100%) Attenzione: non superare la tensione di 10V in ingresso. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: 1-10V ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 105.5mm Larghezza: 53mm Altezza: 65mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Grigio ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** - L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).








