pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-009 INTER.12-36V 5A APERTOON - CHIUSOOFF

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443607996

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-009

Cod. produttore

JO-CONTR-009

Produttore

ALP

** Caratteristiche ** Interruttore con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante(12, 24 oppure 36Vdc). ** Funzionamento: ** Il controller spegne l'uscita quando rileva la presenza di oggetti riflettenti i raggi infrarossi di fronte al sensore IR stesso. Il dispositivo può essere utilizzato come controller per luce di cortesia in armadi e altri mobili con ante. Se montato internamente a un mobile: aprendo l'anta l'uscita si accende chiudendo l'anta l'uscita si spegne ** Sensore ** Distanza di lavoro: max 6cm circa Angolo di lavoro: 15° Foro di montaggio sensore: 10mm Sensibilità: non modificabile ** Esempio d'installazione ** Anta dell'armadio chiusa -> luce spenta; Anta dell'armadio aperta -> luce accesa; ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Sensore IR ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 82mm Larghezza: 33mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** - Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass. - Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia. - L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).