ALPHA ELETTRONICA SR - ALPINVM-D6.0K INVERTER IBRIDO MONO 6KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 6000 W
Grado di efficacia max. - 97.6 %
Peso - 20.5 kg
Larghezza - 330 mm
Altezza - 232 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680203
Codice prodotto
ALPINVM-D6.0K
Cod. produttore
INVM-D6.0K
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
6000 W
Grado di efficacia max.:
97.6 %
Peso:
20.5 kg
Larghezza:
330 mm
Altezza:
232 mm
Profondità:
580 mm
** Dati ingresso batteria ** Tipo di batteria: Piombo acido o ioni di litio Intervallo di tensione della batteria: 40-60V Massimo. Corrente di carica: 135A Massimo. Corrente di scarica: 135A Curva di ricarica: 3 Stadi BMS batteria: Autoadattamento ** Dati ingresso stringa FV ** Massimo. Potenza in ingresso CC: 7800W Tensione di ingresso FV: 370V (125V-500V) Intervallo MPPT: 150-425V Intervallo di tensione CC a pieno carico: 300-425V Tensione di avvio: 125V Corrente di ingresso FV: 13A+13A Massimo. FV ISC: 17A+17A Numero di tracker MPPT: 2 Numero di stringhe per tracker MPPT: 1+1 ** Dati di uscita AC ** Uscita AC nominale e potenza UPS: 6000W Massimo. Potenza in uscita AC: 6600W Potenza di picco (fuori rete): 2 volte la potenza nominale, 10S Corrente nominale di uscita AC: 27,3A Massimo. Corrente AC: 30A Massimo. Passaggio AC continuo: 40A Fattore di potenza: Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo Frequenza tensione di uscita: 50/60Hz Tipo di griglia: Monofase Distorsione armonica corrente: THD