ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHD-6025H24B VENTOLA DC 60X60X25 24V CUSCINETTI 25...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690349
Codice prodotto
ALPFNHD-6025H24B
Cod. produttore
FNHD-6025H24B
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Velocità di rotazione: 6000RPM
Flusso aria: 0.72, (25.4)
Pressione statica: 11.1, (0.44)
Rumorosità: 41.3dB
Cuscinetti: A sfera
Tipo ventola: Assiale
Sensore di arresto: Si
Caratteristiche Elettriche
Tipo tensione: DC
Tensione nominale: 24Vdc (12-27.6Vdc)
Corrente nominale: 0.21A
Potenza: 5W
Protezioni: inversione polarit
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 25mm
Peso: 0.06kg
Materiale girante: PBT
Materiale contenitore: PBT
Colore: Nero
Conduttori: 2 fili
Connessioni: cavi liberi
Caratteristiche Termiche
Grado di infiammabilità: 94V-0
Temperatura di lavoro: -25/70°C
Temperatura di stoccaggio: -40/75°C


