ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT501 IR signal extender over HDMI cable


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665774
Codice prodotto
ALPCT501
Cod. produttore
CT501
Produttore
ALP
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo coni dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili. In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione. Il Kit CT501 è composto da: ** 2x Adattatori ** Adattatore HDMI passante al quale è possibile collegare il ricevitore IR o il trasmettitore. Inietta o preleva il segnale IR trasmesso lungo il cavo HDMI. ** 1x Cavetto Ricevitore IR ** Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm Lunghezza cavo: 1,5m ** 1x Cavetto Trasmettitore IR ** Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mm Lunghezza cavo: 1,5m ** Possibile collegamento (vedi disegno) ** - connettere il primo adattatore al televisore e al cavetto ricevitore IR; - collegare il secondo adattatore al Lettore DVDe al cavetto trasmettitore IR; - tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori. Il segnale del telecomando puntato verso il ricevitore IR sarà ri-trasmesso dal trasmettitore IR posto vicino al lettore DVD. ** Attenzione: ** Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi. Non funziona con cavi HDMI attivi. ** Alimentazione: ** non richiesta. ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Topologia collegamento: 1:1