ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/12/2 EXTENDER HDBASET HDMI2.0B 4K60HZ USB KVM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676121
Codice prodotto
ALPCT378/12/2
Cod. produttore
CT378/12/2
Produttore
ALP
L'extender CT378/12/2 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attraverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC. ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 150m Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: USB, IR ** Specifiche HDMI ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Conforme a HDCP 2.2 e USB 1.1 - Supporta la larghezza di banda video di 18 Gbps - Supporta risoluzione video fino a 4K2K a 60 Hz YUV 4:4:4 - Supporta il segnale IR bidirezionale e il pass-through del segnale KVM USB - Supporta la funzione bidirezionale POC (Power over Cable). - Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6): - max 150m (1080p@60Hz) - max 120m (4K@60Hz 4:4:4) ** Contenuto confezione ** 1x Extender 18Gbps HDBaseT (Trasmettitore) 1x Extender 18Gbps HDBaseT (Ricevitore) 1x Cavo blaster IR (1.5 metri) 1x Cavo ricevitore IR (1.5metri) 1x Cavo USB (1.5 metri) 4x Staffe di montaggio 8x Viti di montaggio (KM3, 4 mm) 1x Alimentatore 24Vdc 1A