ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/9POE EXT.HDMI POE 1XCAT6 50M IR-LOOPOUT-EDID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648081
Codice prodotto
ALPCT374/9POE
Cod. produttore
CT374/9POE
Produttore
ALP
Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore. Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID. ** Specifiche ** - HDMI 1.4a - HDCP 1.2a - Coppia di moduli plug-and-play, TX +RX - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Ripetizione locale segnale HDMI - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz) - max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.6 AWG24. - Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 50m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 8bit/canale Risoluzione massima:1080p@60Hz Funzioni aggiuntive: IR, Loop-Out, PoE ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Compatibile con HDCP 1.2a, HDMI 1.4a ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR - DIP switch EDID Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto ricevitore IR 1x Cavetto trasmettitore IR