pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT308/22 DISTRIBUTORE HDMI 1 IN - 8 OUT - 4K C...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT308/22 DISTRIBUTORE HDMI 1 IN - 8 OUT - 4K C...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443691155

Codice prodotto

ALPCT308/22

Cod. produttore

CT308/22

Produttore

ALP

Il distributore di segnale CT308/22 suddivide lingresso HDMI in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, se collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Lo SCALER interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.

Nota: è possibile collegare in cascata più distributori (CT308/22) fino a un massimo di 5 livelli.

Caratteristiche
Tipologia: Splitter
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 24Hz, 1080i @ 25Hz, 1080i @ 30Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: EDID, HDR, Scaler
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Supporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Dimensioni: 81.6mm x 262mm x 23.5mm
Peso: 0.45kg
Temperatura di lavoro: 0 / 60°C

Installazione
Montaggio: Desktop