ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT304/25 HDMI® Splitter, 1 in - 4 out 4K@60Hz - HDR - With scaler


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665149
Codice prodotto
ALPCT304/25
Cod. produttore
CT304/25
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT304/25 suddivide l’ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano. Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti. Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB. Nota: è possibile collegare in cascata più distributori (CT304/25) fino a un massimo di 3 livelli. ** Caratteristiche ** Tipologia: Splitter Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 4 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: HDR, Lip sync, CEC Installazione: Plug-and-play Supporto HDCP: HDCP 2.2 Supporto formati audio: LPCM 7.1, DTS-HDMaster Audio, Dolby True HD ** Caratteristiche Elettriche ** Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Conforme HDCP 2.2 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Contenuto confezione ** 1x Distributore di segnale 1x Alimentatore 5Vdc 1A 1xCavo di alimentazione Micro USB