ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT302/25 HDMI® Splitter, 1 in - 2 out 4K@60Hz - HDR - With scaler

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665132
Codice prodotto
ALPCT302/25
Cod. produttore
CT302/25
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT302/25 suddivide l’ingresso HDMI in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano. Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti. Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB. ** Caratteristiche ** Tipologia: Splitter Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 2 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 30Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: HDR, Lip sync Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto HDCP: HDCP 2.2 Supporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM 7.1 ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Conforme HDCP 2.2 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Contenuto confezione ** 1x Distributore di segnale 1x Alimentatore 5Vdc 1A 1x Cavo di alimentazione Mini USB Nota: in modalità SCALER, lo splitter non permette la gestione dell’HDR. Lo splitter trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.







