pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR120 MPPT Charger controller 20A - 12/24V - Input 60V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443576575

Codice prodotto

ALPASR120

Cod. produttore

ASR120

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

77.8 mm

Larghezza:

195 mm

Profondità:

155 mm

** Caratteristiche ** - Convertitore switching DC-DC step down. - Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT). - Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza. - Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile. - Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi - Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria. - Collegamento interno con negativo comune. - Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485. - Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso). - Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software. Il software è scaricabile dal sito ** Caratteristiche Generali ** Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V Corrente di ricarica max: 20A Tensione massima pannelli: 60Vdc Tensione batteria min: 8Vdc Tensione batteria max: 29Vdc Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W Collegamento interno: Negativo comune Compensazione di temperatura: Si Comunicazione: Modbus su RS485 Display Interno: Indicatori Led Parametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di carica in tampone, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di riaggancio carico, Tensione di sgancio carico ** Caratteristiche Meccaniche ** Peso: 1.7kg Materiale contenitore: Plastico Grado di protezione: IP20 ** Controllo accensione/spegnimento carico ** Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch): - sempre acceso - accensione per 4 ore dal tramonto - accensione per 8 ore dal tramonto - accensione dal tramonto all'alba Modalità manuale: - contatto sulla morsettiera "switch" - tramite display remoto ASR510 ** Protezioni ** - Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico' - Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico' - Inversione su ingresso 'pannelli' - Corto circuito su uscita 'carico' - Sovratemperatura. - Corrente di inversione notturna. - Disconessione carico per tensione minima di batteria. ** NOTA: ** L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore. Danno non coperto da garanzia.