pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC244 CONTROLLER PER STRISCE LED DIGITAL RU...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 8 A

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero dei canali di colore - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443684966

Codice prodotto

ALPALC244

Cod. produttore

ALC244

Produttore

ALP

Corrente max. di uscita:

8 A

Montaggio su guide DIN:

no

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei canali di colore:

1

Struttura:

no

Lunghezza:

76 mm

Incasso:

no

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

24.5 mm

Grazie al controller per strisce led digitali ALC244 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi. Tramite due pulsanti oppure due sensori di movimento opportunamente installati a inizio e fine corridoio è possibile accendere la striscia led digitale progressivamente nella direzione desiderata. ** Caratteristiche principali: ** - Accensione con effetto progressivo (running). - Due modalità di utilizzo: con pulsanti oppure con sensori di movimento a contatto pulito. - Velocità di progressione regolabile tramite pulsanti. - Intensità della luce regolabile. - Possibilità di configurare il numero di pixel per adattarsi a strisce led con diversi numeri di pixel. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 76mm Larghezza: 52.5mm Altezza: 24.5mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Caratteristiche elettriche ** Vin: 12/24Vdc 8A Max Strip OUT: 12/24Vdc 8A Max Power: 12Vdc 96W Power: 24Vdc 192W ** Nota di installazione ** Posizionare il controller ALC244 nelle immediate vicinanze della striscia led. La lunghezza totale dei cavi tra ALC244 e le strisce led deve essere massimo di 1 metro. ** Alla prima installazione ** Il controller accende la striscia alla luminosità pari al 50% e per una lunghezza pari a 10 pixel. E' possibile impostare la luminosità e la lunghezza seguendo la procedura del manuale.