ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC242 DIMMER STRISCE LED RGBW 12-24V 10A 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657809
Codice prodotto
ALPALC242
Cod. produttore
ALC242
Produttore
ALP
Caratteristiche generali Controller RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsanti generici opportunamente installati ai morsetti P1(Bianco) e P2(RGB). Pulsanti non forniti. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: Pulsante ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 3A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 144W Potenza nominale (24V): 288W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 76mm Larghezza: 52.5mm Altezza: 24.5mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Modalità di utilizzo La striscia led RGB o RGBW collegata all'uscita del controller ALC242 può essere accesa o spenta tramite pressione dei due pulsanti. Il pulsante P1 controlla il canale Bianco del dimmer: - La pressione breveaccende e spegne il canale Bianco - La pressione lunga mentre il carico è acceso fa variare l'intensità luminosa del canale Bianco - La pressione lunga da spento imposta la modalità "Luce di cortesia", la luce viene accesa con intensità al 10% Il pulsante P2 controlla i canali RGB, con due modalità di funzionamento: - Luce colorata con rotazione colori - Luce colorata fissa E' possibile cambiare la modalità tramite doppio click del pulsante P2. La pressione lunga del pulsante ha funzione differente a seconda della modalità o dello stato in cui si trova il controller ALC242: - Se in "Luce colorata con rotazione colori", viene variata la velocità di rotazione - Se in "Luce colorata fissa" viene variata l’intensità della luce Ad ogni pressione prolungata del tasto viene invertita la direzione di variazione della velocità o dell’intensità. Protezioni Sovratemperatura, Inversione di polarità, Sovraccarico, Cortocircuito in uscita Note L’installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Si consiglia di installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L’alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).