ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC024 AMPLIFICATORE PER STRISCE LED DIGITAL...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685420
Codice prodotto
ALPALC024
Cod. produttore
ALC024
Produttore
ALP
Grazie all'amplificatore per strisce led digitali ALC024 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi comandati dal controller master ALC244 con lunghezza superiore a 5m. ** Caratteristiche elettriche ** Vin: 12/24Vdc 8A Vout: 12/24Vdc 8A Power: 12V 96W Power: 24V 192W ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Amplificatore Adatto per: Monocolore ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C