pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC020 AMPLIFICATORE MONO STRIS.LED 12/24V 10A

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443656079

Codice prodotto

ALPALC020

Cod. produttore

ALC020

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Funzione: Amplificatore Adatto per: Monocolore ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 10A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 120W Potenza nominale (24V): 240W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).