ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-124 Keystone HDMI Presa-Presa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617070
Codice prodotto
ALP96-124
Cod. produttore
96-124
Produttore
ALP
Adattatore HDMI tipo A femmina-femmina che facilita la connessione di 2 cavi HDMI in spazi ristretti per estendere la lunghezza e la distanza tra un computer, un lettore di streaming multimediale o un lettore Blu-ray a un televisore, monitor o proiettorecon ingresso HDMI. Trasmissione del segnale digitale stabile, affidabile e senza perdita di qualità. Risoluzioni supportate: 1080p@60Hz, 4K UHD@25Hz, 4K UHD@30Hz, 4K@25Hz, 4K@30Hz. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: HDMI **Caratteristiche Meccaniche ** Tipo Keystone: EU 20.0mm