ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-120N KEYSTONE CAT.6 PRESA-PRESA UTP NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639379
Codice prodotto
ALP96-120N
Cod. produttore
96-120N
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
2x RJ45
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: RJ45 Cat.6 Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6 Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6 Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6 ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Tipo Keystone: EU 20.0mm