ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-108 Keystone socket Cat.3 6P4C RJ11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ11 6 (4)
Schermato - sì
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8017443652439
Codice prodotto
ALP96-108
Cod. produttore
96-108
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
RJ11 6 (4)
Schermato:
sì
Colore:
Bianco
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: RJ11 Colore: Bianco Nr. Poli: 4 Configurazione Poli: 6P4C ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Terminazione: a pressione Tipo Keystone: EU 20.0mm






